Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummiauflage, ölfest, R 36-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-65.090.530
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     65.090.530
EAN/GTIN:
     4050413005716
Suchbegriffe:
Riffelgummi-Auflage
riffelgummi auflage

Riffelgummiauflage, ölfest, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400

Rastermaße: R 36-16

  • Material: Kautschuk
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kautschuk
Breite:
980 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelgummi, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.