Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Schubladenschrank Tiefe 500, Spanplatte melaminharzbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-67.098.016
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     67.098.016
EAN/GTIN:
     4050413016071
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Abdeckplatte
schubladenschrank abdeckplatte

Abdeckplatte Schubladenschrank Tiefe 500, Spanplatte melaminharzbeschichtet, R 36-16

Rastermaße: R 36-16

  • Material: Spankernplatte melaminharzbeschichtet
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 980
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 500
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 16
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Eigengewicht:
5,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Abdeckplatte, Zubehör, Arbeitsplatte, Holzplatte, Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Spanplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.