| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9630-CF.200.75-1 Herst.-Nr.: CF.200.75-1 EAN/GTIN: 4050413029910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Powerline C Grundgestellkombination, Tiefe 750, elektrische Höhenverstellung, 1x Energiekanal, 1x Loch- und Magnetwand, 1x Fachboden Artikelbeschreibung: - 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Loch- und 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Geräteschiene
- Höhenverstellung: 745 - 1195 mm
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Material Rahmen: Stahlblech
- Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
- Gesamttragkraft in kg: 600
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Standardfarbe: | RAL 7035 | Gesamttragkraft: | 600 kg | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 750 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Arbeitstisch C-Fuß, Arbeitsplatzlinie, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Ergonomie, Tisch höhenverstellbar, elektrische Höhenverstellung, höhenverstellbar, Höhenverstellung, Kombination |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |