Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch workline mit Kurbelverstellung mit Multi-Wand-Aufbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E07.75.KUMW
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E07.75.KUMW
EAN/GTIN:
     4050413059221
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ergonomietisch
arbeitstisch höhenverstellbar

Tisch workline mit Kurbelverstellung mit Multi-Wand-Aufbau

Artikelbeschreibung:

  • leitfähig gepulvert
  • Multi-Wand-Aufbau bestehend aus:
  • 2 Tragsäulen
  • 1 Lochwand
  • 1 Magnetwand
  • 2 Fachböden 320 mm, neigbar
  • Obergestell mit Geräteschiene und 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • höhenverstellbar per Kurbel
  • Höhenverstellung: 765 - 1135 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Spankernplatte mit leitfähigem HPL-Schichtstoff
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7035
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Tisch EGB-leitfähig, workline, Kurbelfeststellung, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.377,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,43*
€ 3.278,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.663,43*
€ 3.169,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.643,54*
€ 3.145,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.623,01*
€ 3.121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.521,35*
€ 3.000,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.449,26*
€ 2.914,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.377,22*
€ 2.828,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
E07.24.08
ab € 417,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
E07.24.07
ab € 13,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 127,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 164,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
E07.24.02
ab € 97,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
E07.24.09
ab € 20,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
E07.24.04
ab € 97,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
E07.24.03
ab € 59,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.