Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbehälter-leitfähig, 255 x 355 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5310.14
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5310.14
EAN/GTIN:
     4050413033511
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter

Lagerbehälter-leitfähig 255 x 355 x 165 mm

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon, Stapelbar, Paletten - Modulmaße, Mit ESD-Kennzeichnung, Geschlossener Griff, Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 105 Ohm, Innenmaße in mm(BxTxH) 255 x 355 x 165 Nutzhöhe/ Stapel mm 152
  • Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Eigengewicht:
1 kg
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerbox, Lagerbehälter, Lagerbehälter-leitfähig, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.