Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbehälter-leitfähig, 355 x 555 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5310.15
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5310.15
EAN/GTIN:
     4050413014282
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter

Lagerbehälter-leitfähig 355 x 555 x 70 mm

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon, Stapelbar, Paletten - Modulmaße, Mit ESD-Kennzeichnung, Geschlossener Griff, Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 105 Ohm, Innenmaße BxTxH 355 x 555 x 70 Nutzhöhe/ Stapel mm 56
  • Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Eigengewicht:
1,28 kg
Breite:
400 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerbox, Lagerbehälter, Lagerbehälter-leitfähig, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.