Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbehälter-leitfähig, 255 x 355 x 317 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5310.31
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5310.31
EAN/GTIN:
     4050413014329
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter

Lagerbehälter-leitfähig 255 x 355 x 317

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon, Stapelbar, Paletten - Modulmaße, Mit ESD-Kennzeichnung, Geschlossener Griff, Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 105 Ohm, Innenmaße BxTxH 255 x 355 x 317 Nutzhöhe/ Stapel mm 304
  • Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Eigengewicht:
1,9 kg
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerbox, Lagerbehälter, Lagerbehälter-leitfähig, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 90 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 180 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.