Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierdeckel, lose, 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5310.32.S
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5310.32.S
EAN/GTIN:
     4050413014336
Suchbegriffe:
Scharnierdeckel
Lagersysteme
EGB
ESD

Scharnierdeckel, lose 300 x 200 mm

Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon

Weitere Informationen:
Material:
volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Eigengewicht:
0,17 kg
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 450 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.