Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakendeckel, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5310.43
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5310.43
EAN/GTIN:
     4050413014374
Suchbegriffe:
Deckel
Hakendeckel
Lagersysteme
EGB

Hakendeckel, lose

Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon

Weitere Informationen:
Material:
volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Eigengewicht:
0,42 kg
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.