Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbehälter-leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5310.70
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5310.70
EAN/GTIN:
     4050413014459
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter

Lagerbehälter-leitfähig

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon, Stapelbar, Paletten - Modulmaße, Mit ESD-Kennzeichnung, Geschlossener Griff, Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 105 Ohm, Innenmaße in mm ( L x B x H) 355 x 555 x 332 Nutzhöhe/ Stapel mm 314
  • Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Material Rahmen:
Stahlblech
Material Arbeitsplatte:
Spankernplatte mit leitfähigem HPL-Schichtstoff
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerbox, Lagerbehälter, Lagerbehälter-leitfähig, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.