Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDP-STAT® Sichtlagerkästen - ableitfähig, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5311.R.14
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5311.R.14
EAN/GTIN:
     4050413014480
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

IDP-STAT® Sichtlagerkästen - ableitfähig, rot

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen, Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®), Stapelbar, Paletten-Modulmaße, Mit ESD-Kennzeichnung, Geschlossener Griff, Typischer Oberflächenwiderstand RS = 109 - 1010 Ohm, Innenmaße BxTxH, 255 x 355 x 165, Nutzhöhe/ Stapel mm 152
  • Material: volumenfähiges Polypropylen aus Inherently Dissipative Polymer
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
volumenfähiges Polypropylen aus Inherently Dissipative Polymer
Eigengewicht:
0,92 kg
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.