Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDP-STAT® Sichtlagerkästen - ableitfähig, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5311.R.24
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5311.R.24
EAN/GTIN:
     4050413014503
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

IDP-STAT® Sichtlagerkästen - ableitfähig, rot

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen, Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®), Stapelbar, Paletten-Modulmaße, Mit ESD-Kennzeichnung, Geschlossener Griff, Typischer Oberflächenwiderstand RS = 109 - 1010 Ohm, Innenmaße BxTxH, 355 x 555 x 115, Nutzhöhe/ Stapel mm 104
  • Material: volumenfähiges Polypropylen aus Inherently Dissipative Polymer
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
volumenfähiges Polypropylen aus Inherently Dissipative Polymer
Eigengewicht:
1,46 kg
Breite:
400 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.