Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakendeckel, lose, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5311.R.64
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5311.R.64
EAN/GTIN:
     4050413014558
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz

Hakendeckel, lose, rot

Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon

Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Material Rahmen:
Stahlblech
Material Arbeitsplatte:
Spankernplatte mit leitfähigem HPL-Schichtstoff
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, system arbeitsplatz, Deckel, Hakendeckel, Lagersysteme, EGB, ESD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.