Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen, bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5320.2
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5320.2
EAN/GTIN:
     4050413014640
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkästen, bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • Mit ESD-Warnsymbol
  • Mit Tragestab ausgerüstet
  • Typischer Oberflächenwiderstand RS = 10^4 - 10^5 Ohm
  • VPE 6 Stück
  • Innenmaße BxTxH 280 x 425 x 183 mm
  • Nutzhöhe/ Stapel 183 mm
  • Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Eigengewicht:
1,52 kg
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.