Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen, bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5320.3
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5320.3
EAN/GTIN:
     4050413014664
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkästen, bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • Mit ESD-Warnsymbol
  • Mit Tragestab ausgerüstet
  • Typischer Oberflächenwiderstand RS = 10^4 - 10^5 Ohm
  • VPE 8 Stück
  • Innenmaße BxTxH 182 x 280 x 185 mm
  • Nutzhöhe/ Stapel 183 mm
  • Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Eigengewicht:
1,01 kg
Breite:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.