Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder für Sichtlagerkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5320.3Z.ET
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5320.3Z.ET
EAN/GTIN:
     4050413033726
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Kennzeichnungsschilder für Sichtlagerkästen

Artikelbeschreibung:

  • passend für Sichtlagerkasten 5320.3Z
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
Eigengewicht:
0,08 kg
Breite:
79 mm
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Kennzeichnungsschilder, Kennzeichnungsschilder für Sichtlagerkästen, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.