Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen, bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E5320.6
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E5320.6
EAN/GTIN:
     4050413033757
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkästen, bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken

Artikelbeschreibung:

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • Mit ESD-Warnsymbol
  • Typischer Oberflächenwiderstand RS = 10^4 - 10^5 Ohm
  • VPE 6 Stück
  • Innenmaße BxTxH 280 x 425 x 183 mm
  • Nutzhöhe/ Stapel 183 mm
  • Material: volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
volumenfähiges Polypropylen durch Karbon
Eigengewicht:
0,04 kg
Breite:
100 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.