Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden, glatt für MRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRFBGL100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRFBGL100
EAN/GTIN:
     4050413045033
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden, glatt für MRS, wird als Zwischenboden in die Tragrahmen gesteckt,

Material: Stahlblech

  • Gesamttragkraft in kg: 250
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
250 kg
Breite:
951 mm
Tiefe:
731 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bedrunka hirth fachboden, fachboden, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.