Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRRW100/28
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRRW100/28
EAN/GTIN:
     4050413044869
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweckschrank
Lagersystem
Schranksystem

Rückwand aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen,

Artikelbeschreibung:

  • Anzahl der Teile: 1 x 1007, 1 x 1807 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
695 mm
Tiefe:
23 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Stauraum, Zubehör, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.