Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrahmen zum Einhängen der Bodenträger und Schubladenschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRTR280
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRTR280
EAN/GTIN:
     4050413044807
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag

Tragrahmen zum Einhängen der Bodenträger und Schubladenschienen,

Artikelbeschreibung:

  • Inkl. 2 x Bodenanker
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
749 mm
Tiefe:
733 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
74,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.