Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenstock für MIG/MAG-Schweißbrenner; M6; 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-004.D624.5
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     004.D624.5
EAN/GTIN:
     4036584616890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenstock
binzel düsenstock
düsenstock

Düsenstock für MIG/MAG-Schweißbrenner; M6; 51 mm

Zum Aufnehmen der Stromdüse im Brennerkopf, um die Verbindung von der Stromkontaktdüse zum Brenner herzustellen. Messing ist ein Material erster Wahl, wenn es um gutes Zerspanen geht. Als Kupfer-Zink-Legierung hat Messing genau die Gebrauchseigenschaften, die man für einen Düsenstock benötigt. Weil die Stromdüse im Schweißprozess sehr warm wird, sollte diese Wärme möglichst nach hinten abgeführt werden. Messing bietet dazu eine hervorragende Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Düsenstockmaterial:
Messing
Stromdüsengröße:
M6
Weitere Suchbegriffe: MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.