Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 255 LW; Taster lang; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-004.D850.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     004.D850.1
EAN/GTIN:
     4036584692818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 255 LW; Taster lang; 3 m

Der ABIMIG® A T 255 LW mit langem Taster überzeugt besonders durch Langlebigkeit und vor allem durch die einzigartige Zugänglichkeit. Neben der Möglichkeit, den Brennerhals um bis zu 360° drehen und einfach austauschen zu können, ist die Gewichtsreduktion um knapp die Hälfte durch das BIKOX® LW-Schlauchpaket und die optimierte Konstruktionsweise mit Kugelgelenkkonstruktion, gleich mehrere herausragende Merkmale für diesen Brenner. Zusammengenommen bietet der ABIMIG® A T 255 LW erhebliche Kostenvorteile.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Die neue Konstruktion des Brenners und das BIKOX® LW-Schlauchpaket reduzieren das Gewicht des Brenners um bis zu 50%
  • Dank des neuen ergonomischen Handgriffs, der optional mit einem Up-Down-Modul ausgestattet werden kann, wird der Arbeitskomfort deutlich gesteigert
  • Mit dem universellen Düsenstock – das heißt Düsenstock, Gasverteiler und der Gasdüsenträger bilden ein Teil – werden die Anzahl der Verschleißteile und damit auch die Lagerkosten reduziert
  • Durch die schraubbare und thermisch isolierte Gasdüse hat der Brenner eine höhere Lebensdauer, was weitere Kosten reduziert
  • Der drehbare und schnell auswechselbare Brennerhals erhöht deutlich den Arbeitskomfort und reduziert die Servicekosten
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
3 m
Gasdüsenbefestigung:
schraubbar
Belastung CO2 (60% ED):
240 A
Belastung M21 (60% ED):
220 A
Verschleißteilkonzept:
ABIMIG®
Drehbarer Brennerhals:
ja
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.