| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-004.D852.1 Herst.-Nr.: 004.D852.1 EAN/GTIN: 4036584692832 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 255 LW; Taster lang; 5 m Der ABIMIG® A T 255 LW mit langem Taster überzeugt besonders durch Langlebigkeit und vor allem durch die einzigartige Zugänglichkeit. Neben der Möglichkeit, den Brennerhals um bis zu 360° drehen und einfach austauschen zu können, ist die Gewichtsreduktion um knapp die Hälfte durch das BIKOX® LW-Schlauchpaket und die optimierte Konstruktionsweise mit Kugelgelenkkonstruktion, gleich mehrere herausragende Merkmale für diesen Brenner. Zusammengenommen bietet der ABIMIG® A T 255 LW erhebliche Kostenvorteile. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Die neue Konstruktion des Brenners und das BIKOX® LW-Schlauchpaket reduzieren das Gewicht des Brenners um bis zu 50%
- Dank des neuen ergonomischen Handgriffs, der optional mit einem Up-Down-Modul ausgestattet werden kann, wird der Arbeitskomfort deutlich gesteigert
- Mit dem universellen Düsenstock – das heißt Düsenstock, Gasverteiler und der Gasdüsenträger bilden ein Teil – werden die Anzahl der Verschleißteile und damit auch die Lagerkosten reduziert
- Durch die schraubbare und thermisch isolierte Gasdüse hat der Brenner eine höhere Lebensdauer, was weitere Kosten reduziert
- Der drehbare und schnell auswechselbare Brennerhals erhöht deutlich den Arbeitskomfort und reduziert die Servicekosten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsstufe: | Manuell | Anschlussart: | Zentralanschluss KZ-2 | Kühlart: | luftgekühlt | Schlauchpaketlänge: | 5 m | Gasdüsenbefestigung: | schraubbar | Belastung CO2 (60% ED): | 240 A | Belastung M21 (60% ED): | 220 A | Verschleißteilkonzept: | ABIMIG® | Drehbarer Brennerhals: | ja | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |