| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-006.D810.1 Herst.-Nr.: 006.D810.1 EAN/GTIN: 4036584692702 |
| | |
|
| | |
| MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 155 LW; Taster lang; 3 m Die Gewichtsoptimierte Konstruktion und das besonders leichte BIKOX® LW Light-Weight-Schlauchpaket machen den ABIMIG® A T 155 LW superleicht und sehr angenehm für den Schweißer. Die Kugelgelenkkonstruktion ermöglicht nochmal eine zusätzliche verbesserte Zugänglichkeit. Außerdem zeichnet diese Brennerlinie die spezielle Schnittstelle aus, die es ermöglicht, den Brennerhals um bis zu 360° zu rotieren oder ganz einfach auszutauschen. Auch der universelle Düsenstock, der Düsenstock, Gasverteiler und Gasdüsenträger in einem Teil vereint, bringt deutliche Kostenvorteile, da man anstatt komplett neuer Brenner nur neue Brennerhälse braucht. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Dank des ergonomischen 2-Komponenten-Handgriffs, optional mit Up-Down-Modul, ist das Schweißen mit dem ABIMIG® A T 155 LW besonders angenehm
- Die Verschleißteile des ABIMIG®-Systems haben höhere Standzeiten, da sie für schwerere Bedingungen, wie besonders hohe Temperaturen konzipiert wurden
- Die schraubbare Gasdüse zum Beispiel ist thermisch isoliert und verlängert so die Lebenszeit des Brenners und bringt Kostenvorteile
Weitere Informationen: | | Anwendungsstufe: | Manuell | Anschlussart: | Zentralanschluss KZ-2 | Kühlart: | luftgekühlt | Schlauchpaketlänge: | 3 m | Gasdüsenbefestigung: | schraubbar | Belastung CO2 (60% ED): | 190 A | Belastung M21 (60% ED): | 180 A | Verschleißteilkonzept: | ABIMIG® | Drehbarer Brennerhals: | ja | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |