Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 155 LW; Taster lang; 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-006.D811.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     006.D811.1
EAN/GTIN:
     4036584692719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 155 LW; Taster lang; 4 m

Die Gewichtsoptimierte Konstruktion und das besonders leichte BIKOX® LW Light-Weight-Schlauchpaket machen den ABIMIG® A T 155 LW superleicht und sehr angenehm für den Schweißer. Die Kugelgelenkkonstruktion ermöglicht nochmal eine zusätzliche verbesserte Zugänglichkeit. Außerdem zeichnet diese Brennerlinie die spezielle Schnittstelle aus, die es ermöglicht, den Brennerhals um bis zu 360° zu rotieren oder ganz einfach auszutauschen. Auch der universelle Düsenstock, der Düsenstock, Gasverteiler und Gasdüsenträger in einem Teil vereint, bringt deutliche Kostenvorteile, da man anstatt komplett neuer Brenner nur neue Brennerhälse braucht.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Dank des ergonomischen 2-Komponenten-Handgriffs, optional mit Up-Down-Modul, ist das Schweißen mit dem ABIMIG® A T 155 LW besonders angenehm
  • Die Verschleißteile des ABIMIG®-Systems haben höhere Standzeiten, da sie für schwerere Bedingungen, wie besonders hohe Temperaturen konzipiert wurden
  • Die schraubbare Gasdüse zum Beispiel ist thermisch isoliert und verlängert so die Lebenszeit des Brenners und bringt Kostenvorteile
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
4 m
Gasdüsenbefestigung:
schraubbar
Belastung CO2 (60% ED):
190 A
Belastung M21 (60% ED):
180 A
Verschleißteilkonzept:
ABIMIG®
Drehbarer Brennerhals:
ja
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.