| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-006.D821.1 Herst.-Nr.: 006.D821.1 EAN/GTIN: 4036584696250 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 155 LW; Taster kurz; 3 m Der neu entwickelte superleichte ABIMIG® A T 155 LW, in der Ausführung; mit kurzem Taster, mit ergonomisch und universellem 2-Komponenten-Handgriff, bieten Flexibilität in Perfektion. Da sie standardmäßig mit Kugelgelenk und leichtem Schlauchpaket BIKOX® LW – low weight – sowie um 360° dreh- und wechselbaren Brennerhälsen ausgerüstet sind, ermöglichen die Brenner ergonomisches und entspanntes Schweißen in jeder Lage. Die Standzeiten sind dank dem ABIMIG-Verschleißteilesystem besonders hoch, weil sie sehr robust und auf hohe thermische und mechanische Belastungen ausgelegt sind. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Dank des ergonomischen 2-Komponenten-Handgriffs, optional mit Up-Down-Modul, ist das Schweißen mit dem ABIMIG® A T 155 LW besonders angenehm
- Die Verschleißteile des ABIMIG®-Systems haben höhere Standzeiten, da sie für schwerere Bedingungen, wie besonders hohe Temperaturen konzipiert wurden
- Die schraubbare Gasdüse zum Beispiel ist thermisch isoliert und verlängert so die Lebenszeit des Brenners und bringt Kostenvorteile
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsstufe: | Manuell | Anschlussart: | Zentralanschluss KZ-2 | Kühlart: | luftgekühlt | Schlauchpaketlänge: | 3 m | Gasdüsenbefestigung: | schraubbar | Belastung CO2 (60% ED): | 190 A | Belastung M21 (60% ED): | 180 A | Verschleißteilkonzept: | ABIMIG® | Drehbarer Brennerhals: | ja | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |