Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
MIG/MAG-Schweißbrenner
>
Düsenstock
>
Artikel
Düsenstock für MIG/MAG-Schweißbrenner; M8; 52 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9662-014.D745.5
Hersteller:
ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
014.D745.5
EAN/GTIN:
4036584617637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenstock
binzel düsenstock
düsenstock
Düsenstock für MIG/MAG-Schweißbrenner; M8; 52 mm
Zum Aufnehmen der Stromdüse im Brennerkopf, um die Verbindung von der Stromkontaktdüse zum Brenner herzustellen. Messing ist ein Material erster Wahl, wenn es um gutes Zerspanen geht. Als Kupfer-Zink-Legierung hat Messing genau die Gebrauchseigenschaften, die man für einen Düsenstock benötigt. Weil die Stromdüse im Schweißprozess sehr warm wird, sollte diese Wärme möglichst nach hinten abgeführt werden. Messing bietet dazu eine hervorragende Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Düsenstockmaterial:
Messing
... >
Abicor Binzel
>
MIG/MAG-Verschleißteile
>
Düsenstöcke
Weitere Suchbegriffe:
MIG
,
MAG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen