Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 355 LW; Taster lang; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-014.H390.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     014.H390.1
EAN/GTIN:
     4036584693068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 355 LW; Taster lang; 3 m

Der ABIMIG® A T 355 LW mit langem Taster hat eine spezielle Schnittstelle, durch die man den Brennerhals um bis zu 360° drehen und austauschen kann, ohne gleich das gesamte Schlauchpaket wechseln zu müssen. Was diesen Schweißbrenner aber besonders ausmacht, ist das Low-Weight-Schlauchpakt. Das bedeutet nämlich bis zu 50 % weniger Gewicht auf Schulter, Arm und Handgelenk. Was diesen Brenner außerdem noch ausmacht: Der leicht wechselbare und um bis zu 360° drehbare Brennerhals des superleichten ABIMIG® A T 355 LW; mit kurzem Taster garantiert zusammen mit dem leichteren Schlauchpaket BIKOX® LW und dem Kugelgelenk des Brenners optimales Handling für den Schweißer und verbesserte Zugänglichkeit in jeder Schweißsituation. Des Weiteren hat der Brenner eine hohe Lebensdauer und lange Standzeiten, da die schraubbare und thermisch isolierte Gasdüse, wie die anderen Teile des Verschleißteilsystems ABIMIG, sehr robust und hochwertig sind und sich bestens für hohe Temperaturen und Belastungen eignen.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • BIKOX® LW und die moderne Brennerkonstruktion ermöglichen »leichtes« Schweißen für den Anwender
  • Der ergonomisch designte 2-Komponenten-Handgriff bietet zusätzlichen Komfort und ist auch mit Up-Down-Modul erhältlich
  • Der universelle Düsenstock besteht aus Gasverteiler, Düsenstock und Gasdüsenträger in einem Teil, was die Kosten für beispielsweise Lagerhaltung zusätzlich reduziert
  • Der wechsel- und drehbare Hals bietet nicht nur mehr Komfort und Zugänglichkeit sondern minimiert auch Servicekosten, da der Brennerhals einfach und schnell ausgetauscht werden kann
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
3 m
Gasdüsenbefestigung:
schraubbar
Belastung CO2 (60% ED):
340 A
Belastung M21 (60% ED):
320 A
Verschleißteilkonzept:
ABIMIG®
Drehbarer Brennerhals:
ja
Drahtdurchmesser von - bis:
1,0 - 1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.