Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 405 LW; Taster lang; 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-015.D071.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     015.D071.1
EAN/GTIN:
     4036584693259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 405 LW; Taster lang; 4 m

Dank einer speziellen Schnittstelle ist es möglich, beim ABIMIG® A T 405 LW den Brennerhals um 360° zu drehen oder auch auszutauschen. Das macht zum einen das Handling leichter, weil man nicht das gesamte Schlauchpaket austauschen muss und spart dahingehend entsprechend Kosten. Was ihn aber ganz besonders auszeichnet, ist das Leichtgewicht-Schlauchpaket. Es steht außer Frage, dass weniger Belastung auf Schultern, Armen und Handgelenken zur Gesundheit des Bewegungsapparats beitragen. Darüber hinaus garantiert dieser Brenner eine höhere Lebensdauer für die Verschleißteile, die auf hohe Belastung und Temperatur konzipiert sind.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Auch der ergonomische Handgriff aus 2 Komponenten macht leichteres Schweißen in jeder Schweißposition möglich
  • Das Gewicht des Brenners ist mithilfe des BIKOX® LW-Schlauchpakets und durch seine optimierte Konstruktion um etwa die Hälfte reduziert
  • Düsenstock, Gasdüsenträger und Gasverteiler sind in einem einzigen Teil verbaut und bieten so als universeller Düsenstock Kostenvorteile gegenüber Einzelteilen
  • Kosten werden ebenso durch die Langlebigkeit des Brenners gespart, die unter anderem durch die schraubbare und thermisch isolierte Gasdüse erreicht wird
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
4 m
Gasdüsenbefestigung:
schraubbar
Belastung CO2 (60% ED):
400 A
Belastung M21 (60% ED):
370 A
Verschleißteilkonzept:
ABIMIG®
Drehbarer Brennerhals:
ja
Drahtdurchmesser von - bis:
1,0 - 1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.