Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner isoliert; 1,5/4,5; blau; Draht-Ø 0,6 - 0,8; für 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-124.0011
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     124.0011
EAN/GTIN:
     4036584054128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Drahtführungsseele

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner isoliert; 1,5/4,5; blau; Draht-Ø 0,6 - 0,8; für 3 m

Führungsspirale isoliert; 1,5/4,5; blau; Draht-Ø 0,6 - 0,8; für 3,00 m
Weitere Informationen:
Länge:
3,4 m
Drahtdurchmesser von - bis:
0,6 - 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Seele, drahtführungsseele 3m, ptfe seele, binzel drahtführungsspirale, Liner, Spirale, Brennerhals-Spirale, Drahtführung, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.