Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner isoliert; 1,5/4,5; blau; Draht-Ø 0,6 - 0,8; für 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-124.0015
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     124.0015
EAN/GTIN:
     4036584020819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Drahtführungsseele

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner isoliert; 1,5/4,5; blau; Draht-Ø 0,6 - 0,8; für 5 m

Führungsspirale isoliert; 1,5/4,5; blau; Draht-Ø 0,6 - 0,8; für 5,00 m
Weitere Informationen:
Länge:
5,4 m
Drahtdurchmesser von - bis:
0,6 - 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Seele, drahtführungsspirale 5m, ptfe seele, binzel drahtführungsspirale, Liner, Spirale, Brennerhals-Spirale, Drahtführung, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.