Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner isoliert; 2,0/4,5; rot; Draht-Ø 1,0 - 1,2; für 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-124.0035
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     124.0035
EAN/GTIN:
     4036584083586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Drahtführungsseele

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner isoliert; 2,0/4,5; rot; Draht-Ø 1,0 - 1,2; für 5 m

Führungsspirale isoliert; 2,0/4,5; rot; Draht-Ø 1,0 - 1,2; für 5,00 m
Weitere Informationen:
Länge:
5,4 m
Drahtdurchmesser von - bis:
1,0 - 1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Seele, ptfe-seele rot, ptfe seele, drahtführungsspirale 5m, Liner, Spirale, Brennerhals-Spirale, Drahtführung, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.