Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner isoliert; 2,5/4,5; gelb; Draht-Ø 1,4 - 1,6; für 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-124.0041
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     124.0041
EAN/GTIN:
     4036584056894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Drahtführungsseele

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner isoliert; 2,5/4,5; gelb; Draht-Ø 1,4 - 1,6; für 3 m

Führungsspirale isoliert; 2,5/4,5; gelb; Draht-Ø 1,4 - 1,6; für 3,00 m
Weitere Informationen:
Länge:
3,4 m
Drahtdurchmesser von - bis:
1,4 - 1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Seele, drahtführungsseele 3m, ptfe seele, binzel drahtführungsspirale, Liner, Spirale, Brennerhals-Spirale, Drahtführung, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.