| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-126.0028 Herst.-Nr.: 126.0028 EAN/GTIN: 4036584062598 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PTFE-Seele für MIG/MAG-Schweißbrenner 2,0/4,0; rot; Draht-Ø 1,0 - 1,2; für 5 m Auch diese PTFE-Seele eignet sich für das Schweißen von Edelstahldraht, denn sie erzeugt keinen Abrieb, der ins Schweißbad hineingetragen werden könnte und die Schweißnaht unbrauchbar macht. Diese gelbe Kunststoff-Seele hat einen Innendurchmesser von 2,7 mm und einen Außendurchmesser von 4,7 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 5,5 m | Drahtdurchmesser von - bis: | 1,0 - 1,2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |