Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Seele für MIG/MAG-Schweißbrenner 2,7/4,7; gelb; Draht-Ø 1,6; für 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-126.0042
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     126.0042
EAN/GTIN:
     4036584003508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Drahtführungsseele
PTFE-Seele

PTFE-Seele für MIG/MAG-Schweißbrenner 2,7/4,7; gelb; Draht-Ø 1,6; für 4 m

Auch diese PTFE-Seele eignet sich für das Schweißen von Edelstahldraht, denn sie erzeugt keinen Abrieb, der ins Schweißbad hineingetragen werden könnte und die Schweißnaht unbrauchbar macht. Diese gelbe Kunststoff-Seele hat einen Innendurchmesser von 2,7 mm und einen Außendurchmesser von 4,7 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
4,5 m
Drahtdurchmesser:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: mig mag brenner, Liner, Spirale, Brennerhals-Spirale, Drahtführung, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.