| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-140.0445.10 Herst.-Nr.: 140.0445.10 EAN/GTIN: 4063751238722 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stromdüse für MIG/MAG-Schweißbrenner; CuCrZr; M8; Ø 1,2 mm Drahtdurchmesser Diese Stromdüse ist aus Kupfer-Chrom-Zirkon gefertigt, besitzt eine Vickershärte von ca. 168 HV und ist bis ca. 500 °C temperaturbeständig. Die CuCrZr-Stromdüse passt an Schweißbrenner der Baureihen xFUME® PRO 501, xFUME® PRO 36, MB 36, MB 401, MB 501, ABIMIG® W 440, ABIMIG® W 540, ABIMIG® A 305, ABIMIG® A 355, ABIMIG® A 405, RAB GRIP 36 und RAB GRIP 501. Sie ist auch auf lange Standzeiten ausgelegt und eignet sich durchaus auch für härtere Bedingungen. Stromdüsen werden in einem Schweißprozess am häufigsten gewechselt und sind mittlerweile zu einem Massenartikel geworden. Es ist allerdings erwiesen, dass qualitativ hochwertige Stromdüsen wie die von ABICOR BINZEL in Sachen Preis-Leistungsverhältnis denen weniger guter Qualität überlegen sind. Qualitätsmängel von Billigware dieses Verschleißteils wie zu raue Oberflächen an den Bohrungen wirken sich negativ auf den Stromübertrag aus und führen zu Störungen des Schweißprozesses, Stillstände oder gar Nacharbeit und lassen die Fertigungskosten schnell in die Höhe steigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stromdüsenmaterial: | CuCrZr | Stromdüsengröße: | M8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |