Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTC-50 NF Kühlmittel; Schweißchemie; 20 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9662-192.0176.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     192.0176.1
EAN/GTIN:
     4036584651990
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlflüssigkeit
Kühlmittel
Kühlmittel Schweißtechnik
Edelstahlkanister

BTC-50 NF Kühlmittel; Schweißchemie; 20 Liter Kanister

Wenn es besonders kalt wird für Stromquelle, Brenner und Peripherie, muss ein geeignetes Kühlmittel eingesetzt werden. Auf Transportwegen bei Minustemperaturen, im Einsatz bei Eis und Schnee oder Offshore auf hoher See, ist unser BTC-50 NF bestens geeignet. Dieses Kühlmittel für alle flüssiggekühlten Schweiß- und Schneidbrenner ist frostsicher bis -45 Grad Celsius, silikonfrei und nicht brennbar (NF). BTC-50 NF erfüllt den ABICOR BINZEL NF-Standard. Wenn andere Kühlmittel versagen oder auskristallisieren, erfüllt BTC-50 NF weiter alle Anforderungen. Was Sie bei jeder Kühlflüssigkeit bedenken müssen: Kühlmittel altern! Für MIG/MAG, WIG und Plasma gibt es Empfehlungen, ab welchen Werten die Kühlflüssigkeit ausgetauscht werden muss. MIG/MAG bei 350 Mikrosiemens/cm, WIG bei 250 Mikrosiemens/cm und Plasma bei 30 Mikrosiemens/cm. Wie stellen Sie am besten die aktuelle Leitfähigkeit Ihres Kühlmittels fest? Mit einem Testgerät. Wir empfehlen dafür unseren sogenannten EC-Tester Primo 5. Tauchen Sie diesen in den Einfüllstutzen der Kühlflüssigkeit ein. Auf dem Display erscheint der momentane Leitwert. Ist dieser erreicht oder gar überschritten, müssen Sie die Kühlflüssigkeit austauschen.
Weitere Informationen:
Frostsicher bis:
-45 °C
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H373: Kann die Nieren schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Verschlucken.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
192.0175.1
ab € 39,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.