| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-192.0238.1 Herst.-Nr.: 192.0238.1 EAN/GTIN: 4036584878885 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABIBLUE NF Anti-Spritzer-Emulsion Anti-Spritzermittel; 5 Liter Kanister Wenn Trennmittel auf große Flächen aufgebracht werden soll, eignet sich ABIBLUE NF als Anti-Spritzer-Emulsion ganz hervorragend. In seiner Konsistenz haftet es selbst dann noch für eine ausreichende Dauer, wenn beispielsweise in Über-Kopf-Positionen geschweißt werden muss. Wie unser Super Pistolenspray auch, lässt sich genauso ABIBLUE NF leicht mit Wasser wieder abwaschen. Durch seinen blauen Farbindikator lässt sich immer erkennen, ob noch genügend Trennmittel auf dem Werkstück vorhanden ist. Besonders dann, wenn sich durch die Umgebung auch andere Flüssigkeiten auf der Oberfläche absetzen – wie z. B. Wasser, wenn es auf das Werkstück geregnet hat – kann man diese gut vom auftgetragenen ABIBLUE unterscheiden. Kurz gesagt: Sieht man keine blaue Färbung auf der Oberfläche, ist auch keine Anti-Spritzer-Emulsion vorhanden. Wenn Sie also noch am Schweißen sind, bedeutet das: nachsprühen! In Kanistern zu 5 Liter, 10 Liter und 20 Liter erhältlich. Zum Einfüllen in die ABIBLUE NF Sprühflaschen, deren Sprühköpfe speziell auf ABIBLUE NF-Trennmittel ausgelegt sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Werkstück | NF Standard: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |