Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABIBLUE NF Anti-Spritzer-Emulsion Anti-Spritzermittel; 20 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-192.0240.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     192.0240.1
EAN/GTIN:
     4036584878908
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister

ABIBLUE NF Anti-Spritzer-Emulsion Anti-Spritzermittel; 20 Liter Kanister

Wenn Trennmittel auf große Flächen aufgebracht werden soll, eignet sich ABIBLUE NF als Anti-Spritzer-Emulsion ganz hervorragend. In seiner Konsistenz haftet es selbst dann noch für eine ausreichende Dauer, wenn beispielsweise in Über-Kopf-Positionen geschweißt werden muss. Wie unser Super Pistolenspray auch, lässt sich genauso ABIBLUE NF leicht mit Wasser wieder abwaschen. Durch seinen blauen Farbindikator lässt sich immer erkennen, ob noch genügend Trennmittel auf dem Werkstück vorhanden ist. Besonders dann, wenn sich durch die Umgebung auch andere Flüssigkeiten auf der Oberfläche absetzen – wie z. B. Wasser, wenn es auf das Werkstück geregnet hat – kann man diese gut vom auftgetragenen ABIBLUE unterscheiden. Kurz gesagt: Sieht man keine blaue Färbung auf der Oberfläche, ist auch keine Anti-Spritzer-Emulsion vorhanden. Wenn Sie also noch am Schweißen sind, bedeutet das: nachsprühen! In Kanistern zu 5 Liter, 10 Liter und 20 Liter erhältlich. Zum Einfüllen in die ABIBLUE NF Sprühflaschen, deren Sprühköpfe speziell auf ABIBLUE NF-Trennmittel ausgelegt sind.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Werkstück
NF Standard:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, schweißtrennmittel 20 l, schweißtrennspray, schweißtrennspray binzel, Schweißchemie, Anti-Spritzermittel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.