| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-192.0267.1 Herst.-Nr.: 192.0267.1 EAN/GTIN: 4036584926999 |
| | | |
|
| | |
| BTC-20 NF Kühlmittel; Schweißchemie; 20 Liter Kanister Bevor Sie sich für ein Kühlmittel entscheiden, ist es wichtig zu wissen, wo Sie den Brenner einsetzen wollen und für welche Werkstoffe. Wenn das Kühlmittel lange Transportwege bei Minustemperaturen überstehen muss oder sogar Offshore eingesetzt wird, sollte eher das BTC-50 eingesetzt werden. BTC-20 ist frostsicher bis minus 17 Grad und damit frostsicherer als das BTC-15. Um sicher zu gehen in Sachen Frostsicherheit, empfehlen wir BTC-20 NF. NF steht für »non flammable«. Unser BTC-50 hat ebenfalls die NF-Eigenschaft. In Kanistern zu 5 Litern, 20 Litern oder als 200 Liter Fass. Bitte auch die Kühlflüssigkeit einer Wartung unterzeiehen, denn auch Kühlmittel altern! Es gibt Empfehlungen, bei welchem erreichten Leitwert das Mittel ausgetauscht werden muss, um ausreichend Kühlleistung zu gewährleisten. Für MIG/MAG liegt diese bei 350 Mikrosiemens/cm, für WIG bei 250 Mikrosiemens/cm und für Plasma bei 30 Mikrosiemens/cm. Die Leitfähigkeit Ihres Kühlmittels können Sie ganz einfach mithilfe eines Testgeräts feststellen. Mit unserem sogenannten EC-Tester Primo 5 müssen Sie lediglich den Einfüllstutzen öffnen, in die Kühlflüssigkeit eintauchen und auf dem Display erscheint der aktuelle Leitwert. Daran können Sie erkennen, ob Sie die Kühlflüssigkeit austauschen müssen. Weitere Informationen: | | Frostsicher bis: | -17 °C | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H373: Kann die Nieren schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Verschlucken. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißchemie |
| | |
| |