Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobler K10 kpl. mit Schlauchpaket; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-516.D001
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     516.D001
EAN/GTIN:
     4036584017383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenhobler

Fugenhobler K10 kpl. mit Schlauchpaket; 3 m

Ein Fugenhobler, der noch unter dem Original »Kurt Haufe«-Fugenhobler bekannt ist. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er sich leicht handhaben lässt und vielfältig eingesetzt werden kann. Der Fugenhobler wird eingesetzt für folgende Anwendungen: Nahtvorbereitung, Nahtausarbeitung, Aushobeln von Lunkern und Rissen, zum Schneiden, Abschrägen und Abarbeiten von Oberflächen sowie fürs Lochstechen bei Metallen aller Art. Und natürlich zum Fugenhobeln. Der K10 L ist mit 3 m Länge die lange Version des K10 und eignet sich ebenfalls für Stromstärken bis 500 Ampere bei 60 % Einschaltdauer. Auch er hat einen ovalen, hochfesten und wärmeisolierten Griff, eine drehbare Düse für Rund- und Flachkohle sowie einen hohen Luftdurchsatz. Das eingebaute Drehventil kann die Druckluft regulieren. Außerdem verfügt dieser Fugenhobler ebenfalls über ein hochflexibles Spezialkabel. Was benötigen Sie noch für das Fugenhobeln? Der Fugenhobler arbeitet mit einer Stabelektrode, die zum Hauptteil aus Kohle bestehen und einem künstlichem Graphit sowie reinem Kupfer als Ummantelung. Durch diese Zusammensetzung wird eine optimale elektrische Leitfähigkeit gewährleistet und unsere ABIARC AL sind für diesen Zweck absolut empfehlenswert. Warum? Sie besitzen statt Kupfer eine spezielle Aluminium-Legierung als Umhüllung bzw. Beschichtung. Das lässt beim Fugenhobeln weniger schädliche Substanzen und weniger Rauch entstehen. Was Sie außerdem noch zum Fugenhobeln brauchen, ist eine Schweißstromquelle und ein Massekabel, um den Stromkreis wieder zu schließen.
Weitere Informationen:
Druckluft:
10 bar
Durchmesser Kohleelektroden (rund) von - bis:
4,0 - 10,0 mm
Belastung (60% ED):
500 A
Drehbarer Griff:
nein
Breite Kohleelektrode (flach):
15,0 / 20,0 mm
Stärke Kohleelektrode (Stärke):
4.0 mm
Druckluftanschluss:
3/8"-18 NPT
Weitere Suchbegriffe: Fugenhobeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.