Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobler K12 kpl. mit Schlauchpaket; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-516.D002
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     516.D002
EAN/GTIN:
     4036584074010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenhobler

Fugenhobler K12 kpl. mit Schlauchpaket; 3 m

Diese Fugenhobler unserer ABICOR BINZEL SCHWEIßTECHNIK DRESDEN (ABD) sind die lange Version des K12 und unterscheiden sich von diesem nur druch die Länge des Schlauchpakets mit 3 m. Er ist genauso leicht im Handling, was auch seinem hochflexiblen Spezialkabel zu verdanken ist. Als vielseitiges Werkzeug überall dort, wo Metall verarbeitet und bearbeitet wird, sollte ein Fugenhobler an keinem Arbeitsplatz fehlen. Fugenhobler finden bei folgenden Anwendungen Einsatz: Aushobeln von Lunkern und Rissen, Nahtvorbereitung, Nahtausarbeitung, Schneiden, Abschrägen und Abarbeiten von Oberflächen sowie Lochstechen von Metallen. Und natürlich zum Fugenhobeln. Der K12 L3 eignet sich ebenfalls für Stromstärken bis 600 Ampere bei 60 % Einschaltdauer. Sein ovaler, wärmeisolierter Griff liegt gut in der Hand. Seine drehbare Düse kann sowohl Rund- als auch Flachkohle aufnehmen und hat einen hohen Luftdurchsatz. Auch er verfügt über das eingebaute Drehventil, mit dem sich die Druckluft regulieren lässt.
Weitere Informationen:
Druckluft:
10 bar
Durchmesser Kohleelektroden (rund) von - bis:
4,0 - 12,0 mm
Belastung (60% ED):
600 A
Drehbarer Griff:
nein
Breite Kohleelektrode (flach):
15,0 / 20,0 mm
Stärke Kohleelektrode (Stärke):
4.0 - 5.0 mm
Druckluftanschluss:
3/8"-18 NPT
Weitere Suchbegriffe: Fugenhobeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.