Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobler K16 kpl. mit Schlauchpaket; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-516.D003
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     516.D003
EAN/GTIN:
     4036584071828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenhobler

Fugenhobler K16 kpl. mit Schlauchpaket; 3 m

Beim Fugenhobeln sorgt ein elektrisch erzeugter Lichtbogen dafür, dass das Material zum Schmelzen gebracht wird. Entweder, weil man sich verschweißt hat und die fehlerhafte Naht entfernen will oder weil Oberflächen abgearbeitet werden sollen. Weitere Einsatzgebiete eines Fugenhoblers sind die Nahtvorbereitung, Nahtausarbeitung, Lunker und Risse aushobeln, Material abschrägen, Schneiden oder auch Lochstechen. Soll eine fehlerhafte Stelle bearbeitet werden, wird diese mithilfe einer Kohleelektrode durch die Energie-Einkopplung verflüssigt und das Schweißgut mit Druckluft aus der Fuge ausgeblasen. Auf diese Weise lässt sich beim Ausfugen sehr gut feststellen, ob man die Fehler ausgehoben hat. Danach wird noch die Schlacke entfernt und der Zunder ausgeschliffen. Bei ABICOR BINZEL bekommen Sie Fugenhobler für das Lichtbogen-Fugenhobeln. Zusammen mit den ABIARC Kohleelektroden (sogenannte Stabelektroden) und unterschiedlichen Verschleißteilen haben Sie alles Notwendige zur Hand, wenn es um das Lichtbogen-Fugenhobeln mit diesen Elektroden geht. Der K16 L ist für eine Leistung bis 1000 Ampere ausgelegt und verfügt über ein 3 m Schlauchpaket.
Weitere Informationen:
Druckluft:
10 bar
Durchmesser Kohleelektroden (rund) von - bis:
8,0 - 16,0 mm
Belastung (60% ED):
1000 A
Drehbarer Griff:
nein
Breite Kohleelektrode (flach):
15,0 / 20,0 / 25,0 mm
Stärke Kohleelektrode (Stärke):
4.0 - 5.0 mm
Druckluftanschluss:
3/8"-18 NPT
Weitere Suchbegriffe: Fugenhobeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.