| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-601.0073.1 Herst.-Nr.: 601.0073.1 EAN/GTIN: 4036584947086 |
| | |
|
| | |
| Rauchgas-Absauggerät FEC W3 (230 V) Bei diesem Schweißrauch-Absauggerät haben selbst krebserregende Nanopartikel keine Chance. Das robuste und mit seinen rollen höchst mobile Absauggerät mit Zyklon-Technologie nimmt in Kombination mit einem Schweißrauch-Absaugbrenner gefährliche Rauche am Ort ihrer Entstehung auf (Punktabsaugung) und führt die gefilterte, gereinigte Luft wieder in die Umgebung ab. Der integrierte Filter hat eine W3-Zulassung, womit das Absauggerät auch für das Schweißen krebserzeugender Schweißrauche zugelassen ist. Durch die runde Form des Filtergehäuses wird die eingesaugte Luft zusätzlich beschleunigt. Große Schmutzpartikel werden dann durch diese Zentrifugalkraft gegen die Gehäusewand gedrückt und fallen direkt in die Staubschublade, ohne mit dem Filter in Kontakt zu kommen. Der Permanentfilter lässt sich mithilfe einer druckluftbetriebenen Reinigungslanze einfach säubern, was die Leistungsfähigkeit des Filters zusätzlich erhöht. Bitte bei der Filterreinigung unbedingt auf die Sicherheitsmaßnahmen der Betriebsanleitung achten! Weitere Informationen: | | Zyklon-Technologie: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, Schweißrauchabsaugung, Rauchgasabsaugung, Rauchgas-Absauggerät |
| | |
| |