| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-604.0145.1 Herst.-Nr.: 604.0145.1 EAN/GTIN: 4063751243351 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | xFUME® COMPACT 25 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 5,00 m Mit dem xFUME® COMPACT hat ABICOR BINZEL einen Schweißrauch-Absaugbrenner für die Punktabsaugung konzipiert, der einzigartig ist in Sachen Handling, Gewicht und freier Sicht auf die Schweißnaht. Dass dieser Absaugbrenner effizient den Schweißrauch aufnimmt bei gleichzeitig optimaler Schutzgasabdeckung, versteht sich von selbst. Stehen Nacharbeiten an von robotergefertigten Bauteilen, beim Prozess-Finishing oder kleineren Reparaturen, ist der xFUME® COMPACT von ABICOR BINZEL der ideale Rauchgas-Absaugbrenner. Gute Arbeitsplatzbedingungen für Schweißerinnen und Schweißer sind mittlerweile Grundvoraussetzung und da gehören handliche, leichte und zuverlässige Schweißbrenner genauso dazu wie die Absaugung gesundheitsschädlicher Rauchgase. Kombiniert mit einem Schweißrauch-Absauggerät wie dem xFUME® ADVANCED, dem FEC W3 oder dem FES-200 W3 von ABICOR BINZEL stellen die xFUME® COMPACT-Absaugbrenner eine ideale Systemlösung für saubere Luft am Schweißarbeitsplatz dar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kühlart: | luftgekühlt | Belastung CO2: | 250 A | Belastung Mischgas M21: | 230 A | Einschaltdauer: | 35 % | Schlauchpaketlänge: | 5 m | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |