Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xFUME® PRO 24 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 5,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-612.0128.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     612.0128.1
EAN/GTIN:
     4063751242590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißbrenner

xFUME® PRO 24 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 5,00 m

Beim MIG-Schweißen und MAG-Schweißen entsteht unweigerlich gesundheitsschädlicher Schweißrauch, der am besten an seinem Entstehungsort aufgesaugt werden sollte. Die Rauchgas-Absaugbrenner xFUME® PRO 24 und xFUME® PRO 36 sind für die empfohlene Punktabsaugung konzipiert, denn sie besitzen eine integrierte Schweißrauchabsaugung. Die xFUME® PRO-Brennerlinie ist eine technische Weiterentwicklung der bewährten und seit vielen Jahren bekannten Absaugbrenner RAB GRIP und RAB GRIP HE 2. Die Anforderungen an den Gesundheits- und Arbeitsschutz werden immer strenger, die xFUME® PRO-Absaugbrenner erfüllen diese noch gezielter und zuverlässiger.
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Belastung CO2:
270 A
Belastung Mischgas M21:
250 A
Einschaltdauer:
60 %
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,92*
€ 530,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 421,08*
€ 501,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.