| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-614.0262.1 Herst.-Nr.: 614.0262.1 EAN/GTIN: 4063751242606 |
| | |
|
| | |
| xFUME® PRO 36 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 4,00 m Beim MIG-Schweißen und MAG-Schweißen entsteht unweigerlich gesundheitsschädlicher Schweißrauch, der am besten an seinem Entstehungsort aufgesaugt werden sollte. Die Rauchgas-Absaugbrenner xFUME® PRO 24 und xFUME® PRO 36 sind für die empfohlene Punktabsaugung konzipiert, denn sie besitzen eine integrierte Schweißrauchabsaugung. Die xFUME® PRO-Brennerlinie ist eine technische Weiterentwicklung der bewährten und seit vielen Jahren bekannten Absaugbrenner RAB GRIP und RAB GRIP HE 2. Die Anforderungen an den Gesundheits- und Arbeitsschutz werden immer strenger, die xFUME® PRO-Absaugbrenner erfüllen diese noch gezielter und zuverlässiger. Weitere Informationen: | | Kühlart: | luftgekühlt | Belastung CO2: | 330 A | Belastung Mischgas M21: | 300 A | Einschaltdauer: | 60 % | Schlauchpaketlänge: | 4 m | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| |