Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xFUME® PRO 501 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 5,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-634.0208.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     634.0208.1
EAN/GTIN:
     4063751242637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißbrenner

xFUME® PRO 501 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 5,00 m

Leistungsstarker, zuverlässiger Rauchgas-Absaugbrenner von ABICOR BINZEL für das Schweißen mit hohen Stromstärken. Als technische Weiterentwicklung der bekannten RAB GRIP und RAB GRIP HE 2-Absaugbrenner erfüllen diese Schweißbrenner für die Punktabsaugung die stetig steigenden Anforderungen an Gesundheits- und Arbeitsschutz. Sie sind hocheffizient in der Schweißrauchabsaugung, haben eine verbesserte Ergonomie, ein für Absaugbrenner auffallend schlankes Frontend mit optimierter Schutzgasabdeckung. Hinsichtlich Gewicht und Handling hat man den Eindruck, man hätte einen Standard MIG/MAG-Schweißbrenner in der Hand. Die xFUME® PRO-Absaugbrenner werden in Kombination mit einem mobilen Schweißrauch-Absauggerät eingesetzt und nehmen als sogenanntes Hochvakuumsystem die gesundheitsschädlichen Rauchgase direkt an deren Entstehungsort auf. Produktionsunternehmen, in denen bereits mit Abluftsystemen an der Hallendecke oder über einzelnen Schweißarbeitsplätzen – mit den sogenannten Niedrigvakuumsystemen – der Schweißrauch abgesaugt wird, können mit den Schweißrauch-Absaugbrennern der xFUME® PRO-Serie aufgerüstet werden.
Weitere Informationen:
Kühlart:
flüssiggekühlt
Belastung CO2:
500 A
Belastung Mischgas M21:
450 A
Einschaltdauer:
100 %
Schlauchpaketlänge:
5 m
Drahtdurchmesser von - bis:
1,0 - 1,6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,95*
€ 498,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,68*
€ 488,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.