Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; WCE 20 grau; Ø 2,4 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.0169.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0169.10
EAN/GTIN:
     4036584002655
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau 2,4mm
wolframelektroden grau
wolframelektroden

Wolframelektroden; WCE 20 grau; Ø 2,4 mm; Länge = 175 mm

Diese Wolframelektrode hat Ceroxid zugesetzt, was die Belastbarkeit im Gegensatz zur reinen Wolframelektrode erhöht, gegenüber den E3-Elektroden jedoch weniger belastbar ist. Ihr Einsatzbereich ist das Schweißen von unlegierten und hochlegierten Stählen sowie von Aluminium-, Kupfer-, Titan-, Nickel- und Magnesiumlegierungen im Gleichstrom- und Wechselstromverfahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WCe20
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0308.10
ab € 2,10*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0168.10
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.