Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 1,0 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.0304.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0304.10
EAN/GTIN:
     4036584685605
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden lila
wolframelektroden

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 1,0 mm; Länge = 175 mm

Die gibt es nur bei uns: Eine von ABICOR BINZEL entwickelte thoriumfreie Elektrode mit seltenen Erden, die im gesamten Leistungsbereich für Gleichstrom- und Wechselstromschweißen eingesetzt werden kann. Sie ist hervorragend geeignet für das Schweißen von unlegierten und hochlegierten Stählen, sowie für Aluminium-, Kupfer-, Nickel-, Titan- und Magnesiumlegierungen. Ihre Zündeigenschaften sind ganz hervorragend. Ihre Strombelastbarkeit und Lebensdauer deutlich höher im Vergleich zu den anderen Wolframelektroden.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WG La15Zr0,8Y
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0306.10
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.